Liitin, tyyppi: BOSCH

Tuote nro.: 081237 BOSCH
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 58 mm
Leveys 80 mm
Syvyys 239 mm
Tuotetyyppi Liitin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081237 BOSCH
EAN / GTIN 5708997361405
Valmistajan numero 03.6140C
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Liitin johtavien sähkötyökaluvalmistajien 18 V:n akkujen käyttöön Scangrip CONNECT -työvalaisimissa. Liitin soveltuu käytettäväksi GARANT easyFix Flex Powerissa nro 957520, koko 12V ja USB.
Akun turvajärjestelmä: Automaattinen suoja syväpurkautumiselta, ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta.