Easyfix-piirustuksenpidin reikälevyyn kiinnitettäväksi A1

Tuote nro.: 955645 A1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 28 mm
Leveys 1 028 mm
Hyötyleveys 962 mm
Magneettien määrä 3 × nro 974880 koko 1
Soveltuu enintään paperikokoon DIN A1
Tuotetyyppi Piirustuksenripustuslista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899

Kuvaus

Malli:

Alumiininen piirustuksenripustuslista, jossa on muoviosia. Reikäseinäkiinnitykseen.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat aluslevyt. Mukana magneettiklipsit 974880 koko 1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet