Kaarimikrometrin jalustan kiinnityslevy, tyyppi: PLATE

Tuote nro.: 428951 PLATE
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 60 mm
Leveys 43 mm
Korkeus 5 mm
Tuotetyyppi Jalusta, kaarimikrometrin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Valmistajan numero 4190400
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Kiinnityslevy eloksoitua alumiinia 60× 43× 5 mm.
Peruslaitteiden 40 EWR(i)-g ja 844 EWR(i)-g kiinnittämiseen kaarimikrometrien pitimeen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 kiinnitysruuvia.