3M™ Scotchcal™ Vinilo Adhesivo Transparente Cristal IJ8150, 1372 mm x 45.72 m

Número de artículo: 7100254822
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Druckfolie Clear View 8150; IJ8150
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,372 m
Longitud lámina 45,72 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Transparencia 100 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100254822
EAN / GTIN 00638060849644
Número del fabricante 7100254822
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La película de impresión 3M™ Scotchcal™ CLEAR View 8150 es una película de impresión de PVC fundido y transparente. Se puede utilizar para reproducir cualquier tema en impresión digital o serigráfica, mientras que las áreas no impresas permiten una visión completamente clara al mismo tiempo. Los elementos impresos ya no tienen que cortarse de la lámina, sino que son parte de la lámina que se pegará sobre toda la superficie. La película también se puede utilizar en un edificio. Aquí, ofrece la oportunidad para el diseño espacial creativo en combinación con fines funcionales. A pesar de su alta durabilidad, la película se puede quitar cuando ya no se necesita.

Ventaja:

  • Vinilo fundido altamente transparente.
  • Aplicado húmedo.
  • Adhesivo acrílico base solvente sumamente transparente y retirable.
  • Para la producción de decoraciones de vidrios (diseño de vidrio) mediante procesos de impresión digital.

De la misma serie "Scotchcal" Ver todos