3M™ Scotchcal™ Sobrelaminado de brillo para gráficos de piso (interiores) 3645, Transparente, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100090680
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 3645; Schutzlaminat für Fußbodengrafiken 3645
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100090680
EAN / GTIN 00051131125575
Número del fabricante 7100090680
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El laminado protector 3M™ Scotchcal™ 3645 sirve como superficie antideslizante para gráficos de suelos en áreas interiores. Cuando se utiliza en áreas públicas o comerciales, la duración funcional es de hasta un año; a una baja frecuencia de caminata, también es posible una duración funcional de varios años.

Ventaja:

  • Vinilo fundido.
  • Acabado de superficie: ligeramente estructurado
  • Para protección antideslizante de gráficos de suelo impresos.
  • Para la protección de gráficos impresos en 3M™ Controltac™ Graphic Film Series 162.