3M™ Scotchcal™ Lámina protectora brillo 8508, 1524 mm x 50 m

Número de artículo: 7100245945
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8508
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,524 m
Longitud lámina 50 m
Grosor lámina 60
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Transparencia 100 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100245945
EAN / GTIN 00638060847619
Número del fabricante 7100245945
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga una protección eficaz para gráficos promocionales impresos con 3M™ Scotchcal™ 8508 Lámina Protectora Brillo. Esta lámina protectora fundida transparente (60 µm) protege los gráficos impresos frente a la humedad, la abrasión y la UV con hasta 6 años de vida útil. Es una opción económica para gráficos promocionales impresos que requieren un acabado brillo, ideal para usar en combinación con las láminas para impresión, calidad intermedia, de 3M. Esta protectora autoadhesiva utiliza un adhesivo permanente sensible a la presión que la hace flexible y adaptable, diseñada para el uso tanto en superficies planas como en curvas simples.

Ventaja:

  • Lámina protectora transparente (60 µm) con acabado brillo
  • Lámina fundida
  • Protege los gráficos promocionales impresos frente a la humedad, la abrasión y la luz UV.
  • Flexible y adaptable, diseñada para su uso tanto en superficies planas como en curvas simples
  • Adhesivo permanente sensible a la presión con hasta 6 años de vida útil.

Recomendación:

  • Edificios y paredes, displays, carteles, vehículos y transporte, ventanas y cristales.