• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

3M™ Scotchcal™ Vinilo Adhesivo Transparente Cristal IJ8150, 1524 mm x 50 m

Número de artículo: 7100254871
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Druckfolie Clear View 8150; IJ8150
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,524 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Transparencia 100 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100254871
EAN / GTIN 00638060849651
Número del fabricante 7100254871
Número L L01130 107284
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La película de impresión 3M™ Scotchcal™ CLEAR View 8150 es una película de impresión de PVC fundido y transparente. Se puede utilizar para reproducir cualquier tema en impresión digital o serigráfica, mientras que las áreas no impresas permiten una visión completamente clara al mismo tiempo. Los elementos impresos ya no tienen que cortarse de la lámina, sino que son parte de la lámina que se pegará sobre toda la superficie. La película también se puede utilizar en un edificio. Aquí, ofrece la oportunidad para el diseño espacial creativo en combinación con fines funcionales. A pesar de su alta durabilidad, la película se puede quitar cuando ya no se necesita.

Ventaja:

  • Vinilo fundido altamente transparente.
  • Aplicado húmedo.
  • Adhesivo acrílico base solvente sumamente transparente y retirable.
  • Para la producción de decoraciones de vidrios (diseño de vidrio) mediante procesos de impresión digital.