3M™ Scotchcal™ Lámina para Decoración de Vidrio 5525-324, Sandblast, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7000006764
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante Scotchcal™ Glasdesignfolie 5525
Color gris; negro; blanco
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente a los rayos UV
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000006764
EAN / GTIN 00051128920930
Número del fabricante 7000006764
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga el aspecto del vidrio texturizado por una parte de su precio con 3M™ Scotchcal™ 5525. Estas láminas están diseñadas para parecer vidrio texturizado real y puede dejar entrar la luz al tiempo que mejora la privacidad y la estética interior. Están fabricadas en poliéster flexible y duradero, con un revestimiento sintético transparente para cortar fácilmente logotipos o diseños. Se pueden personalizar mediante impresión digital. La tecnología de adhesivo sensible a la presión de 3M garantiza una aplicación rápida, precisa y duradera a una variedad de sustratos de vidrio. Disponibles en acabado Haze o Sandblast.

Ventaja:

  • Transforme el vidrio plano mientras mejora la privacidad y deja pasar la luz natural
  • El revestimiento sintético transparente hace que cortar formas, logotipos y diseños impresos sea rápido y fácil
  • Los diseños Dusted y Frosted consiguen el aspecto del vidrio texturizado por una parte de su precio
  • Aplicación rápida, precisa y duradera en una gran variedad de sustratos de vidrio, gracias a la tecnología de adhesivo sensible a la presión de 3M™.
  • Disponible en acabado Haze y Sandblast
  • Fabricado con materiales de poliéster flexibles y duraderos

Recomendación:

  • Aplicaciones interiores como salas de conferencias, vestíbulos, locales, tabiques, terrazas, oficinas privadas