3M™ Scotchcal™ Vinilo Adhesivo para publicidad en suelos exteriores 3662-10, Blanco, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7000056255
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Druckfolie für Floor Graphics 3662-10
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Características Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000056255
EAN / GTIN 00051128917213
Número del fabricante 7000056255
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La película de impresión fundida, duradera y opaca (opaca) de 3M™ Scotchcal™ 3662-10 está diseñada específicamente para producir gráficos publicitarios a corto plazo en superficies de suelo sin sellar al aire libre en áreas concurridas.

Ventaja:

  • Adhesivo especialmente fuerte.
  • Para un agarre firme en asfalto y hormigón (en exteriores).