3M™ Scotchcal™ Vinilo adhesivo para efectos especiales 8855-431, Mirror Gold, 1220 mm x 45.72 m

Número de artículo: 7100054162
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, dorado Amarillo oro
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante Scotchcal™ Hochglanzfolie 8855-431; Scotchcal™ Transluzenten Hochglanzfolie Serie 7755-520
Color dorado
Retirada posibles sin residuos hasta 0
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 45,72 m
Grosor lámina 50
Características Resistente a los rayos UV
Transparencia 0 %
Reutilizable no
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100054162
EAN / GTIN 04549395225095
Número del fabricante 7100054162
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cree gráficos con un efecto cromado brillante con la lámina de impresión digital 3M™ Scotchcal™ 7755. Nuestra lámina translúcida dorada es de 50 µm y cuenta con adhesivo permanente, transparente y sensible a la presión. Se ha diseñado para reflejar la luz para producir gráficos impresos con un efecto cromado brillante. Resulta adecuada para el uso en señales de primera o segunda superficie en cajas de rótulos iluminados internamente. Esta lámina de duración de intermedia a larga se puede aplicar sobre cualquier lámina de plástico.

Ventaja:

  • Crea un efecto cromado brillante
  • Adhesivo sensible a la presión transparente
  • Se puede aplicar sobre cualquier lámina de plástico

Recomendación:

  • Creación de gráficos impresos con un efecto cromado brillante