3M™ Scotchcal™ Optically Clear Overlaminate for Window Graphics 8914i, Transparent, 1372 mm x 50 m

Número de artículo: 7100276189
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8914
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,372 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina policloruro de vinilo (PVC)
Características Resistente al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100276189
EAN / GTIN 00051131182455
Número del fabricante 7100276189
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Evita que la humedad y las impurezas se acumulen en los agujeros de la película de imprimación.
  • Utilice esta opción en gráficos de ventana creados con Película 8171 o IJ8150 si se requiere Clarity óptico.
  • Película de vinilo fundido.

De la misma serie "Scotchcal" Ver todos