{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Indhold | 1 | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 10 | |
EN 374 | Type B (AKL) | |
Kemikaliebestandighed | AKL | |
EN 388 | 4131X | |
Materiale | PVC | |
Bæremateriale | Bomuld | |
Længde | 350 mm | |
Tykkelse | 0,6 mm | |
Farve | rustbrun | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Godstykkelse | 0,6 mm | |
Permeationstid ved methanol 99 % | 60-120 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | PVC | |
belægningsvariant | fuld belægning | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094760 10 | |
EAN/GTIN | 4260144426722 | |
Producentnummer | 1604-35 |