Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar 160435 10

Artikelnummer: 094760 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,14 / paar
  • van 12 paar
    € 5,95 / paar
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Type B (AKL)

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Veiligheidsklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschoenmaat 10
EN 374 Type B (AKL)
Bestendigheid tegen chemicaliën AKL
EN 388 4131X
Materiaal PVC
Dragermateriaal Katoen
Lengte 350 mm
Dikte 0,6 mm
Kleur roestbruin
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Wanddikte 0,6 mm
Permeatietijd bij methanol 99% 60-120 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating PVC
Coatingvariant Volledige coating
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094760 10
EAN/GTIN 4260144426722
Nummer fabrikant 1604-35

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Volledig gecoate PVC-handschoen op katoenen drager. Waterdicht en oliebestendig voor algemene werkzaamheden. Goede mechanische bescherming.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.