{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 | |
| Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
| Mărimea mănuşilor | 10 | |
| EN 374 | Tip B (AKL) | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | AKL | |
| EN 388 | 4131X | |
| Material | PVC | |
| Material de suport | Bumbac | |
| Lungime | 350 mm | |
| Grosime | 0,6 mm | |
| Culoarea | maro rugină | |
| Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
| Grosimea pereţilor | 0,6 mm | |
| Timp de pătrundere la metanol 99 % | 60-120 min | |
| Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
| Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
| Strat de acoperire | PVC | |
| Variantă cu strat de acoperire | strat de acoperire complet | |
| Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
| Cod articol | 094760 10 | |
| EAN / GTIN | 4260144426722 | |
| Număr producător | 1604-35 | |
| Producător/responsabil | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |