Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár 160435 10

Č. pol.: 094760 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    7,14 € / pár
  • Od 12 pár
    5,95 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ B (AKL)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 10
EN 374 Typ B (AKL)
Odolnosť voči chemikáliám AKL
EN 388 4131X
Materiál PVC
Podkladový materiál Bavlna
Dĺžka 350 mm
Hrúbka 0,6 mm
Farba hrdzavohnedá
Použitie viacrazové
Hrúbka steny 0,6 mm
Čas prenikania pri metanole 99 % 60-120 min
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava PVC
Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094760 10
EAN/GTIN 4260144426722
Číslo výrobcu 1604-35

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
Plne potiahnuté rukavice z PVC na bavlnenej podložke. Vodotesné a odolné voči olejom pre bežné práce. Dobrá mechanická ochrana.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.