Par de guantes de protección contra productos químicos 160435, Talla de guante: 10

Número de artículo: 094760 10
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    7,36 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    6,13 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
968 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, marrón Pardo rojo
Denominación del fabricante Chemikalienschutz-Handschuh-Paar 160435
Tiempo de permeación con metanol 99 %, Protección contra productos químicos 60-120 min
Resistencia a sustancias químicas AKL
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Tipo Tipo B
Espesor 1,6 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Policloruro de vinilo (PVC)
Código EN 388 4131X
Color marrón
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Universal
Cierre sin
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 374:2016; EN 388
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Categoría de protección III
Longitud total L 350 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094760 10
EAN / GTIN 4260144426722
Número del fabricante 1604-35
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
Guante de PVC con recubrimiento integral en soporte de algodón. Estanco al agua y resistente al aceite para trabajos generales. Buena protección mecánica.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.