Kemikaalisuojakäsinepari 160435, Käsineen koko: 10

Tuote nro.: 094760 10
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    8,37 € / 1 pari
  • alkaen 12 pari
    6,98 € / 1 pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
552 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi B (AKL)

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Käsineen koko 10
EN 374 Tyyppi B (AKL)
Kemikaalinkestävyys AKL
EN 388 4131X
Materiaali PVC
Rungon materiaali puuvilla
Pituus 350 mm
Paksuus 0,6 mm
Väri ruosteenruskea
Käyttö uudelleenkäytettävä
Seinämän paksuus 0,6 mm
Läpäisyaika (metanoli 99 %) 60–120 min
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus PVC
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094760 10
EAN / GTIN 4260144426722
Valmistajan numero 1604-35
Valmistaja/vastuuhenkilö AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Kuvaus

Malli:

Suojakäsineet, luokka III.
Täyspinnoitettu PVC-käsine, jossa on puuvillavuori. Vesitiivis ja öljynkestävä tavallisimpiin töihin. Hyvä mekaaninen suojaus.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.