Paire de gants résistants aux produits chimiques 160435, Taille des gants: 10

Réf.: 094760 10
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    7,06 € / 1 Paire
  • De 12 Paire
    5,89 € / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
1 341 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, marron Brun rouge
Temps de perméation pour le méthanol 99 %, protection contre les produits chimiques 60-120 min
Résistance aux produits chimiques AKL
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Type Type B
Epaisseur 1,6 mm
Matériau revêtement, revêtement complet Chlorure de polyvinyle (PVC)
Code EN 388 4131X
Couleur marron
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques; protection contre les coupures
Taille de gants 10
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 374:2016; EN 388; EN ISO 21420
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Catégorie de protection III
Longueur totale 350 mm

Identification et classification

Référence article 094760 10
EAN / GTIN 4260144426722
Réf. fabricant 1604-35
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Gants intégralement revêtus PVC sur support coton. Etanches et résistants à l'huile, pour usage général. Bonne protection mécanique.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.