{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Turinys | 12 | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Pirštinių dydis | 10 | |
EN 374 | Tipas B (AKL) | |
Atsparumas chemikalams | AKL | |
EN 388 | 4131X | |
Medžiaga | PVC | |
Pagrindo medžiaga | Medvilnė | |
Ilgis | 350 mm | |
Storis | 0,6 mm | |
Spalva | rūdžių rudumo | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Sienelės storis | 0,6 mm | |
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | 60-120 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Danga | PVC | |
Dangos variantai | Viso paviršiaus danga | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094760 10 | |
EAN / GTIN | 4260144426722 | |
Gamintojo numeris | 1604-35 |