Par rukavica za zaštitu od kemikalija 160435, veličina rukavice: 10

Artikl br.: 094760 10
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    7,72 € / 1 Pair
  • od 12 Pair
    6,43 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
546 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
  • EN 374: Tip B (AKL)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 1
Razred zaštite Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
Veličina rukavice 10
EN 374 Tip B (AKL)
Otpornost na kemikalije AKL
EN 388 4131X
Materijal PVC
Materijal nosača Pamuk
Duljina 350 mm
Debljina 0,6 mm
Boja hrđavo smeđa
Primjena višekratno
Debljina zida 0,6 mm
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % 60-120 min
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Rukavica za zaštitu od kemikalija
Prevlaka PVC
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Vrsta proizvoda Rukavica za zaštitu od kemikalija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094760 10
EAN / GTIN 4260144426722
Broj proizvođača 1604-35
Proizvođač/odgovorna osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
Potpuno presvučene PVC rukavice prevlakom na pamučnom osnovnom materijalu. Vodootporne i otporne na djelovanje ulja za uobičajene radove. Dobra mehanička zaštita.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.