{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tartalom | 1 | |
| Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
| Kesztyűméret | 10 | |
| EN 374 | B típus (AKL) | |
| Vegyszereknek ellenáll | AKL | |
| EN 388 | 4131X | |
| Anyag | PVC | |
| Hordozóanyag | pamut | |
| Hossz | 350 mm | |
| Vastagság | 0,6 mm | |
| Festék | rozsdabarna | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Falvastagság | 0,6 mm | |
| Áthatolási idő metanolnál 99 % | 60 − 120 min | |
| Védelmi kategória | III. kategória | |
| Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
| Bevonat | PVC | |
| Bevonat változat | Teljes bevonat | |
| Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
| Cikkszám | 094760 10 | |
| EAN / GTIN | 4260144426722 | |
| Gyártó száma | 1604-35 | |
| Gyártó/felelős személy | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |