Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár 160435, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094760 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    180,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    150,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
876 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Hnědá Červenohnědá
Označení výrobce Chemikalienschutz-Handschuh-Paar 160435
Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím 60-120 min
Odolnost vůči chemikáliím AKL
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ Typ B
Tloušťka 1,6 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Polyvinylchlorid (PVC)
EN 388 Code 4131X
Barva Hnědá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround
Uzávěr žádné
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 374:2016; EN 388
Nosný materiál Bavlna
Povlak Plný povlak
Kategorie ochrany III
Celková délka L 350 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094760 10
EAN / GTIN 4260144426722
Číslo výrobce 1604-35
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
Plně máčené PVC rukavice na nosném bavlněném materiálu. Vodotěsné a odolné vůči olejům pro obecné práce. Dobrá mechanická ochrana.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.