Hobbyknive i rustfrit stål, med 1 knækklinge 30° Razar Black, Klingebredde: 9mm

Art.-nr.: 844960 9
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Antal knæktrin, klinge, knækbar 7
Rustfrit ja
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, låsbar; klinge, udskiftelig
Materiale, klinge specialstål
Tykkelse, klinge 0,4 mm
Længde, klinge 73 mm
Bredde, klinge 9 mm
Type, klinge Knækklinge
Materiale, greb kunststof
Længde i alt 160 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844960 9
EAN/GTIN 4975364111883
Producentnummer DC395BK-EUR
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i præcis metalføring, der kan skydes ind og ud, låser automatisk. Kvalitetsklinger ekstremt skarpe, med lang standtid.
Smal sort kniv i rustfrit stål til meget fine og rene snit. Med 1 knækklinge (ligner nr. 844918 str. 10), 7 trin, 9 mm bred, 30°.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 844910 str.10 – 844918 str. 10.