Nerūdijančio plieno peiliai, su 1 nulaužiama geležte 30° Razar Black, Geležtės plotis: 9mm

Prekės Nr.: 844960 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės rūšis Nulaužiama geležtė
Rankenos medžiaga nerūdijantysis plienas
Saugos technika užrakinimo įtaisas
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės ilgis 73 mm
Storis geležtė 0,4 mm
Rankenos ilgis 160 mm
Serija Razar Black
Spalva juoda
Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė 7
Geležčių skaičius 1
Produkto rūšis peilis
Savybės nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė; ištraukiamas peilis; keičiama geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Gamintojo numeris DC390B
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Plonas, specialaus plieno, juodos spalvos montažinis peilis labai ploniems ir tiksliems pjūviams. Su 1 nulaužiama geležte (panašus į Nr. 844918 dyd. 10), 7 vnt., 9 mm pločio, 30°.

Atsarginė dalis:

Atsarginės geležtės, žr. Nr. 844910 dyd.10 – 844918 dyd. 10.