Nóż introligatorski ze stali nierdzewnej, z 1 ostrzem odłamywanym 30° Razar Black, szerokość grotu: 9mm

Nr art.: 844960 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Materiał uchwytu stal stopowa
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Szerokość ostrza 9 mm
Długość grotu 73 mm
Grubość ostrza 0,4 mm
Długość uchwytu 160 mm
Seria Razar Black
Kolor Czarny
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 7
Liczba ostrzy 1
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze chowane; Ostrze wymienne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Numer producenta DC390B
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej prowadnicy metalowej, z automatyczną blokadą. Niezwykle ostre i trwałe ostrza wysokiej jakości.
Wąski nóż ze stali stopowej w kolorze czarnym do wykonywania bardzo dokładnego cięcia. Z 1 odłamywanym, 7-członowym ostrzem (zbliżonym do nr. 844918 rozm. 10), o szerokości 9 mm, 30°.

Część zamienna:

Ostrza zapasowe zob. nr 844910 wielk. 10 – 844918 wielk. 10.