Řezací nože z nerezové oceli, s 1 odlamovací čepelí 30° Razar Black, Šířka čepele: 9mm

Artiklové číslo: 844960 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Odlamovací čepel
Materiálu rukojeť ušlechtilá ocel
Bezpečnostní technika Aretace
Šířka čepele 9 mm
Délka čepele 73 mm
Pevnost čepele 0,4 mm
Délka rukojeti 160 mm
Řada Razar Black
Barva Černá
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 7
Počet čepelí 1
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Zapouštěcí čepel; Výměnná čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Číslo výrobce DC390B
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení, automatická aretace. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Úzký nůž z ušlechtilé oceli v černé barvě pro velmi jemné a čisté řezy. S 1 odlamovací čepelí (podobné č. 844918 vel. 10) 7stupňové, šířka 9 mm, 30°.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 844910 vel. 10 – 844918 vel. 10.