Coltello in acciaio legato, con 1 lama preincisa a settori, 30°, Razar Black, Larghezza della lama: 9mm

Codice art.: 844960 9
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
286 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di lama Lama preincisa a settori
Materiale impugnatura acciaio legato
Tecnologia per la sicurezza Arresto
Larghezza lama 9 mm
Lunghezza lama 73 mm
Spessore lama 0,4 mm
Lunghezza maniglia 160 mm
Serie Razar Black
Colore nero
Numero di settori preincisi, Lama staccabile 7
Numero lame 1
Tipo di prodotto Lama
Caratteristiche snap-off blade; lockable blade; blade retractable; blade exchangeable

Identificazione e classificazione

Codice articolo 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Codice del produttore DC390B
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Cutter sottile in acciaio legato di colore nero per tagli molto fini e puliti. Con 1 lama preincisa a settori (simile a n. art. 844918 Dim. 10), a 7 livelli, 9 mm di larghezza, 30°.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedi n. art. 844910 Dim. 10 - 844918 Dim. 10.