Cutter en acier inoxydable, avec 1 lame cassable 30° Razar Black, Largeur lame: 9mm

Réf.: 844960 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame Lames secables
Matériau poignée acier inoxydable
Sécurité blocage
Largeur lame 9 mm
Longueur lame 73 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Longueur poignée 160 mm
Série Razar Black
Couleur noir
Nombre de morceaux de lame, lame cassable 7
Nombre de lames 1
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame cassable; lame blocable; lame escamotable; lame interchangeable

Identification et classification

Référence article 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Réf. fabricant DC390B
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Cutter étroit en acier inoxydable de couleur noire pour une coupe propre et très fine. Avec 1 lame cassable (similaire 844918 réf. 10), 7 morceaux, largeur 9 mm, 30°.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844910 réf. 10 – 844918 réf. 10.