Kutterkniv av rostfritt stål, med 1 brytblad 30° Razar Black, klingbredd: 9mm

Article no.: 844960 9
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
163 styck i lager

Select article variation and quantity

klingbredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

knivens längd utan blad 160 mm
klinglängd 73 mm
klingbredd 9 mm
klingtjocklek 0,4 mm
antal brytställen 7
Produktslag Kutterkniv

Identification & Classification

Artikkelkode 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Manufacturer number DC390B
Manufacturer/responsible person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Beskrivelse

Utförande:

In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning med automatisk låsning. Extremt skarpa kvalitetsblad med lång livslängd.
Smal cutter av rostfritt stål i svart för mycket fin och ren skärning. Med 1 brytblad (liknar nr 844918 strl. 10) 7 steg, bredd 9 mm, 30°.

Reservdel:

För reservklingor se nr 844910 strl.10 – 844918 strl. 10.