Nož s segmentnimi rezili iz nerjavečega jekla, z 1 segmentnim rezilom 30° Razar Black, Širina rezila: 9mm

Št. art.: 844960 9
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva črna
Število segmentov, rezilo, možno odlomiti 7
Nerjavna Da
Vrsta izdelka noži
Lastnosti rezilo, možno odlomiti; rezilo, mogoče blokirati; rezilo zamenljivo
Material rezila plemenito jeklo
Debelina rezila 0,4 mm
Dolžina rezila 73 mm
Širina rezila 9 mm
Vrsta rezila Segmentno rezilo
Kovinski ročaj umetne mase
Celotna dolžina 160 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844960 9
EAN/GTIN 4975364111883
Številka proizvajalca DC395BK-EUR
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Pomično rezilo v preciznem kovinskem vodilu, avtomatski zaskok. Kakovostna, izredno ostra rezila z dolgo življenjsko dobo.
Vitek nož iz plemenitega jekla črne barve za zelo fine in čiste reze. Z enim 7-stopenjskim segmentnim rezilom (podobno št. 844918 vel. 10) širine 9 mm, 30°.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 844910 vel.10–844918 vel. 10.