Cuttermesser aus Edelstahl, mit 1 Abbrechklinge 30° Razar Black, Klingenbreite: 9mm

Artikel-Nr.: 844960 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
317 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Klinge Abbrechklinge
Material Griff Edelstahl
Sicherheitstechnik Arretierung
Breite Klinge 9 mm
Länge Klinge 73 mm
Stärke Klinge 0,4 mm
Länge Griff 160 mm
Serie Razar Black
Farbe schwarz
Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar 7
Anzahl Klingen 1
Produktart Messer
Eigenschaften Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge versenkbar; Klinge wechselbar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Herstellernummer DC390B
Hersteller/verantwortliche Person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Beschreibung

Ausführung:

Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung, arretiert automatisch. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Schlanker Edelstahl-Cutter in schwarz für sehr feine und saubere Schnitte. Mit 1 Abbrechklinge (ähnlich Nr. 844918 Gr. 10) 7-stufig, 9 mm breit, 30°.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 Gr.10 – 844918 Gr. 10.