Cúter de acero inoxidable, con 1 cuchilla cortante rompible 30° Razar Black, Anchura de lámina cortante: 9mm

Número de artículo: 844960 9
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de hoja Lámina cortante rompible
Material mango acero fino
Tecnología de seguridad Bloqueo
Anchura hoja 9 mm
Longitud cuchilla 73 mm
Grosor hoja 0,4 mm
Longitud mango 160 mm
Serie Razar Black
Color negro
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 7
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja retráctil; Hoja intercambiable

Identificación y clasificación

Número de artículo 844960 9
EAN / GTIN 4975364111883
Número del fabricante DC390B
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Cúter esbelto de acero inoxidable en negro, para cortes muy finos y limpios. Con 1 cuchilla cortante rompible (similar al n.° 844918 tam 10) de 7 secciones, 9 mm de ancho, 30°.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 844910 tam. 10; 844918 tam. 10.