HOLEX Elektronisk momentnøgle HCT

Fremtidens momentværktøj er digitalt
Den Bluetooth®-aktiverede HOLEX elektroniske drejningsmomentnøgle/rotationsvinkelnøgle HCT giver dig ikke kun større bevægelsesfrihed under brug, men også en enkel og sikker dataoverførsel af dine måleværdier. Tidskrævende manuel lagring og overførsel af værdier hører nu fortiden til!
HCT står for Hoffmann Group Connected Tools og er platformen til digitalisering af dine måleprocesser. HCT bruger de nyeste Bluetooth®-aktiverede værktøjer og innovative apps til automatisk at overføre måledata til smartphones, tablets og computere, hvilket betyder, at du kan arbejde hurtigere, mere effektivt og mere præcist end tidligere.
Den elektroniske HOLEX-drejemomentnøgle HCT giver dig mange fordele
- Hurtig og nem digital dokumentation: Registrerede måleværdier kan dokumenteres ved hjælp af Bluetooth-app eller Bluetooth HID.
- Undgå fejl og spar tid: En parallel Bluetooth-forbindelse til appen og pc'en sikrer, at HOLEX-drejemomentnøglen også kan konfigureres, når den er tilsluttet en pc (du skal blot overføre gemte måleværdier via appen).
- Der kan indstilles sikker forbindelsestilstand: Ingen data går tabt.
- Måleområder opnås altid pålideligt: gennem visuelle (farvedisplay), akustiske og haptiske signaler.
- Trættende batteriskift er ikke længere nødvendigt: takket være lithium-ion-batteriet (samme batteriplatform som til GARANT HCT momentnøgle ).
- Mere bevægelsesfrihed: der er ingen irriterende dataoverførselskabler.

Innovative funktioner understøtter dine måleprocesser
- Dataoutput via Bluetooth (ved hjælp af HID direkte på en pc eller via app)
- Ved hjælp af HCT-apps kan du udvide HOLEX momentnøgle HCT med mange ekstra funktioner. HCT Mobile-appen er gratis tilgængelig i app-butikkerne. En Windows-app med endnu flere funktioner er også tilgængelig mod betaling. Momentnøglen kan dog også bruges selvstændigt uden en app
- Display: 2.0-tommers TFT-farvedisplay, dæmpbart med batteriindikator
- Visning og værdier: Peak- og Track-funktionstilstande
- Integreret reversibel skralde
- Beskyttelsesklasse IP40, displayet er stænksikkert
- Adgangskodebeskyttelse og advarselssignaler (haptiske, visuelle og akustiske)
- Indtastning af referencedimension: Når du bruger udvidelser, skal du blot indtaste den nye værdi (ekstra referencedimension).
- Måling af rotationsvinkel: Efter en engangsaktivering i "Go Digital Store", er rotationsvinkel og drejningsmoment synlige på samme tid.
Se den elektroniske momentnøgle fra HOLEX i aktion
Lær i denne video, hvordan du nemt og automatisk kan overføre målte værdier med den nye HOLEX-drejemomentnøgle HCT. Marko Künstler, Senior Project Manager "Product & Process Engineering" hos Hoffmann Group, viser funktionaliteten i et praktisk eksempel.

Udnyt det fulde potentiale af den elektroniske HOLEX-drejemomentnøgle med HCT-apps
HCT Mobil app og HCT Windows app giver dig mulighed for at tilføje et væld af ekstra funktioner til dit Bluetooth®-aktiverede værktøj. Det betyder, at processerne integreres endnu mere effektivt i dit produktionsflow, og at din virksomheds kvalitetsstandard forbedres betydeligt.
Appene giver dig mange fordele:
- Klarhed: En app til flere værktøjsgrupper.
- Brugervenlighed: Værktøjer kan betjenes og justeres via appen.
- Spar tid: Automatisk registrering af måleværdierne.
- Organisation: List og administrer dine værktøjer via appen i fremtiden.
Yderligere Bluetooth®-aktiverede værktøjer

Fordele ved at bruge momentanalysatoren HCT sammen med en momentnøgle HCT:
- Samtidig visning af måleværdierne fra momentnøglen HCT og momentanalysatoren HCT på momentanalysatorens display.
- Visning og automatisk evaluering af de spidsværdier, som momentnøglen HCT og momentanalysatoren HCT opnår.
- HCT-momentnøgler, der er blokeret på grund af overbelastning, kan frigøres igen ved hjælp af momentanalysatoren.
Flere informationer