HOLEX Cheie dinamometrică electronică HCT

Cheia dinamometrică electronică HOLEX HCT (Hoffmann Group Connected Tools) compatibilă cu Bluetooth® nu numai că vă oferă o mai mare libertate de mișcare în timpul utilizării, ci și o transmitere simplă și sigură a datelor privind valorile de măsurare. Salvarea și transferul manual al valorilor, care necesită mult timp, aparține acum trecutului.

Caracteristicile cheii dinamometrice electronice HCT marca HOLEX

  • Ieşire de date prin bluetooth (prin HID direct la PC sau prin aplicaţie)
  • Aplicaţie disponibilă gratuit; parametrizarea se poate face prin aplicaţia HCT, dar cheia dinamometrică poate fi operată independent.
  • Ecran: ecran color TFT de 2,0 inch, dimabil, cu afişarea nivelului bateriei
  • Afişaj şi valori: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron)
  • Clichet reversibil fix
  • Clasă de protecţie IP40, ecran protejat la stropire cu apă
  • Protecţie cu parolă şi semnale de avertizare (tactile, optice şi acustice)
  • Introducere valoare fixă: în cazul folosirii prelungitoarelor, trebuie introdusă o nouă valoarea (măsură fixă suplimentară).
  • Activare unghi de rotaţie: pentru măsurarea unghiului de rotaţie, activarea se face o singură dată. Unghiul de rotaţie şi momentul de rotaţie sunt vizualizate simultan.


Informaţii şi descărcarea aplicaţiei HCT

  • Cheia dinamometrică HOLEX dispune de o interfaţă bidirecţională care permite o parametrizare direct prin aplicaţie.
  • Operarea cheii dinamometrice se poate face şi independent, fără aplicaţie.
  • Aplicaţia HCT este disponibilă gratuit pentru iOS şi Android.

Beneficiile şi avantajele dvs. cu cheia dinamometrică HCT marca HOLEX

  • Valorile măsurate înregistrate pot fi stocate prin aplicaţia bluetooth sau prin HID bluetooth.
  • O conexiune bluetooth paralelă, la aplicaţie şi la PC, asigură posibilitatea de setare a cheii dinamometrice HOLEX şi când aceasta este conectată la PC
  • Evitarea surselor de eroare şi economia de timp (valorile măsurate şi memorate sunt transmise simplu prin aplicaţie).
  • Poate fi setat un mod sigur de conectare, fără pierdere de date.
  • Prin emiterea de semnale optice (ecranul color), acustice şi tactile se garantează întotdeauna atingerea intervalelor de măsurare.
  • Acumulator Li-Ion: nu mai este necesară schimbarea permanentă şi deranjantă a bateriei (aceeaşi platformă de acumulatori ca şi la cheia dinamometrică HCT marca GARANT).
  • Libertate de mişcare: fără cablurile deranjante necesare pentru transferul datelor.

FAQ Cheia dinamometrică electronică HOLEX

  • 1. Conectarea la aplicaţie: Solicitarea de cuplare. Ce trebuie selectat?

    În urma conectării la aplicaţie, apare câmpul de dialog „Solicitare de cuplare”. Nu se recomandă cuplarea selectând „Anulare” (la cuplare, cheia dinamometrică este conectată ca dispozitiv de introducere HID şi astfel tastatura terminalului mobil (doar iOS) este dezactivată).

  • 2. Introducerea tastaturii în aplicaţie nu mai funcţionează. Care ar fi motivul?

    Cheia dinamometrică este cuplată și astfel este conectată ca dispozitiv de introducere HID. Accesați setările bluetooth ale terminalului mobil și decuplați cheia dinamometrică. După aceea, conectați-vă din nou cu aplicația și apăsați „Anulare” când apare solicitarea de cuplare.

  • 3. Cheia nu mai transmite date prin HID la PC cu toate că acesta este cuplat cu cheia şi conectat prin bluetooth. Care ar putea fi motivul?

    În cazul în care cheia este deja conectată şi cuplată cu alt terminal (mobil, PC etc.), doar această conexiune este deservită cu date prin HID. Pentru a deconecta conexiunile existente ale cheii, accesaţi la cheie Meniu -> Conexiune -> Resetare bluetooth.

  • 4. Pot fi transmise valorile măsurate prin HID direct la terminalul mobil cu care cheia dinamometrică este conectată la acel moment prin intermediul aplicaţiei?

    Nu, o transmitere HID a valorilor măsurate este posibilă doar dacă nu există conexiune prin aplicație la terminalul mobil.

  • 5. Pot modifica numele cheii dinamometrice în afara aplicaţiei?

    Nu, o modificare a numelui dispozitivului este posibilă doar în cadrul aplicaţiei şi este valabilă doar pentru terminalul mobil pe care a fost schimbat numele. În setările bluetooth ale dispozitivului respectiv, rămâne numele DTWxxx şi nu poate fi modifcat (excepţie:dispozitivele Android).

  • 6. La deschiderea fişierului csv. în Excel, valorile nu sunt alocate celulelor. Care ar putea fi motivul?

    Separatorul de valori din fişierul .csv este exportat în funcţie de limba sistemului cheii dinamometrice. Separatorul de valori este punct şi virgulă (;) pentru limbile germană, franceză, spaniolă, italiană şi virgulă (,) pentru limba engleză.

  • 7. La transmiterea datelor HID, acestea nu sunt afişate corect. Care ar putea fi motivul?

    Datele HID transmise pot fi setate pe cheie pentru a putea fi adaptate flexibil la dispozitivul de receptare. Mergeţi în meniul cheii dinamometrice şi deschideţi „Conexiuni”. De aici, se pot seta separatorul de valori, separatorul de seturi de date, separatorul de numere şi limba tastaturii.

> Cele mai frecvente întrebări (FAQ) despre aplicaţia HCT pot fi găsite aici

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături