HOLEX Elektronische momentsleutel HCT

Innovatieve functies ondersteunen uw meetprocessen
- Gegevensuitvoer via Bluetooth (via HID rechtstreeks naar pc of via HCT apps)
- Met de HCT apps kunt u talrijke extra functies toevoegen aan de HOLEX HCT momentsleutel. De mobiele HCT app is gratis verkrijgbaar in de app stores. Tegen betaling is er ook een Windows-app met nog meer functies beschikbaar. De momentsleutel kan echter ook onafhankelijk zonder de app worden bediend.
- 2,0 inch TFT-kleurenscherm, dimbaar met batterij-indicator
- Weergave en waarden: Peak (piekwaarde) en track (lopend)
- Vaste schakelratel
- Beschermingsklasse IP40, spatwaterdicht display
- Wachtwoordbeveiliging en waarschuwingssignalen (haptisch, visueel en akoestisch)
- Meterinvoer: Bij gebruik van verlengstukken hoeft alleen de nieuwe waarde (extra meter) ingevoerd te worden.
- Rotatiehoekmeting: Na een eenmalige activering in de "Go Digital Store" zijn de rotatiehoek en het draaimoment tegelijkertijd zichtbaar.

Gepatenteerde weergave van meetwaarden met de HCT-momentmeter
Profiteer van de combinatie van de HCT-momentsleutel en het HCT-draaimomenttester – voor meer transparantie, veiligheid en efficiëntie bij het controleren van het aandraaimoment.
- Gepatenteerde technologie van de Hoffmann Group: gelijktijdige weergave van de meetwaarden van de HCT-momentsleutel en het HCT-draaimomenttester op het display van het meetapparaat – voor maximale transparantie en directe vergelijkbaarheid.
- Weergave inclusief automatische evaluatie van de bereikte piekwaarden van beide apparaten.
- Door overbelasting geblokkeerde HCT-momentsleutels kunnen snel en eenvoudig weer worden ontgrendeld met de HCT-draaimomenttester.
Verdere hulpmiddelen met Bluetooth
Heeft u vragen? Neem contact met ons op!
Ons deskundige team van adviseurs adviseren u individueel over het onderwerp frezen en vinden samen met u het juiste gereedschap voor uw toepassing. Wij adviseren u persoonlijk, telefonisch en via email.
Andere interessante onderwerpen
Ervaar de elektronische momentsleutel van HOLEX in actie
Ontdek in deze video hoe u gemakkelijk en automatisch meetwaarden kunt overdragen met de nieuwe HOLEX HCT momentsleutel. Marko Künstler, Senior Project Manager "Product & Process Engineering" bij de Hoffmann Group, laat aan de hand van een praktijkvoorbeeld zien hoe het werkt.

Gebruik het volledige potentieel van de HOLEX momentsleutel met de HCT apps
Met de HCT Mobile App en de HCT Windows App kunt u tal van extra functies toevoegen aan uw Bluetooth®-compatibele gereedschap. Dit integreert processen nog efficiënter in uw productieworkflow en verbetert de kwaliteit van uw bedrijf aanzienlijk.
De apps bieden u tal van voordelen:
- Overzichtelijkheid: Eén app voor verschillende gereedschapsgroepen.
- Gebruiksgemak: Gereedschap kan via de app bediend en aangepast worden.
- Tijdsbesparing: Automatische documentatie van meetwaarden.
- Organisatie: Lijst en beheer uw gereedschappen voortaan via de app.
Download nu gratis de overzichtelijke en tijdbesparende HCT-app:
De elektronische HOLEX momentsleutel HCT biedt u tal van voordelen
- Snelle en eenvoudige digitale documentatie: opgenomen meetwaarden kunnen worden gedocumenteerd via Bluetooth app of Bluetooth HID.
- Foutbronnen vermijden en tijd besparen: Een parallelle Bluetooth-verbinding met de app en pc zorgt ervoor dat de HOLEX momentsleutel ook kan worden ingesteld als deze op een pc is aangesloten (opgeslagen meetwaarden eenvoudig via de app overdragen).
- Veilige verbindingsmodus kan worden ingesteld: er gaan geen gegevens verloren.
- Meetwaarden worden altijd veilig bereikt: dankzij visuele (kleurendisplay), akoestische en haptische signalen.
- Geen vervelende batterijwissels meer: dankzij de lithium-ion batterij (hetzelfde batterijplatform als de GARANT moment-/ draaihoeksleutel HCT )
- Meer bewegingsvrijheid: er zijn geen vervelende kabels voor gegevensoverdracht.