• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Drejetaburet, træ, med fødder og fodring

Art.-nr.: 965392
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Base-Tec
Udførelse høj siddehøjde
Sæde-⌀ 400 mm
Fodkryds-⌀ 680 mm
Højdeindstilling, type Ringudløser
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 570 mm - 850 mm
Materiale, sædeflade Bøge-multiplex
Materiale, fodkryds Kunststof
Fodkryds, udførelse Glider med fodring
Understel, udførelse Femarmet fod
Vægt 8,5 kg
Norm DIN 68877
Produkttype Skammel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965392
EAN/GTIN 4016849295541
Producentnummer 9469H-3000
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

5-armet fodkryds i kunststof. Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgasfjeder med ringudløser. Siddeflade i bøge-multiplex, lakeret i naturfarve.
Fodkryds-⌀ 680 mm. Højdejusterbart fodkryds.
Sæde-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven