{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Base-Tec | |
| Farve | sort | |
| Sædehøjde | 570 mm | |
| Bredde | 680 mm | |
| Bæreevne, maks. | 120 kg | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Højdeindstilling, udførelse | gasfjeder | |
| Trinløs højdejustering | ja | |
| Højdejustering min. | 570 mm | |
| Højdeindstilling maks. | 850 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Materiale, underramme | Kunststof | |
| Med opbevaringsrum | nej | |
| Justering af sædehældning | nej | |
| Materiale, sædeflade | kunstlæder | |
| Sædeflade, diameter | 400 mm | |
| Produkttype | skammel | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 965407 | |
| EAN/GTIN | 4016849534657 | |
| Producentnummer | 9469H-0551 NEU | |
| Producent/ansvarlig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |