{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Base-Tec | |
| Farve | sort | |
| Bæreevne, maks. | 120 kg | |
| højdeindstillelig | ja | |
| højdejustering min. | 420 mm | |
| højdeindstilling maks. | 600 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Materiale, underramme | Stål | |
| Justering af sædehældning | nej | |
| Med hovedstøtte | nej | |
| Ryglænshøjde | 340 mm | |
| Armlæn muligt | nej | |
| Materiale, sædeflade | Bøge-multiplex | |
| Siddebredde | 430 mm | |
| Siddedybde | 400 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Antal ruller, Styrehjul | 5 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 5 stk. | |
| Brugsområde | Stol | |
| Produkttype | stol | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 965331 | |
| EAN/GTIN | 4016849295411 | |
| Producentnummer | 9653H-3000 | |
| Producent/ansvarlig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |