GARANT Uni Line Tower stationær U-form, Type: M

Art.-nr.: 955460 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Serie Tower
Producentbetegnelse GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Farve grå; sølvfarvet
Overflade pulverlakeret
Produkttype hulplade
Bredde 720 mm
Højde 1.920 mm
Dybde 750 mm
Vægt 85 kg
Hul-form kvadratisk
Hul-mål 9 mm
Hul-afstand (gitter) 37 mm
Bæreevne 150 kg
Hulplade, udførelse kan opfyldes fra begge sider
Materiale Stålplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955460 M
EAN/GTIN 4062406584665
Producentnummer 955460 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med GARANT easyFix-systemet. Kan anvendes variabelt og universelt til forskellige opgaver og indhold, f.eks. til 5S-udveksling, udlevering af førstehjælpsmaterialer, rengøringsmateriale, værktøj, informationer osv.
Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. GARANT easyFix-kroge og -holdere. Med signalforsatser, der fås som ekstraudstyr, i forskellige farver, er de hurtige at få øje på i produktionsområdet. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring.
Hulplade.
U-form: 2 sidevægge med bagvæg. Montering af skuffer kun mulig i str. M. Der må maks. monteres 1 skuffemodul pr. Tower.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Tilbehør som forsatser, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474955499.