{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 25 kg | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Workstation | |
| Monteringshøjde | 120 mm | |
| Svingarm-udhæng | 310 mm | |
| Antal led | 1 | |
| Bæreevne | 25 kg | |
| Vægt | 2,5 kg | |
| Produkttype | Svingarm |
| Artikelnummer | 928170 1 | |
| EAN/GTIN | 4062406113384 | |
| Producentnummer | 928170 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |