Stolper, Højde: 200mm

Art.-nr.: 928010 200
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Bæreevne, maks. 50 kg
Antal kabler pr. bæresøjle maks. 4
Antal stikkontakter pr. inderside af bæresøjlen maks. 0
Farve grå
Farveudvalg GARANT-farver
Produkttype stolpe
Angivelser, bæreevne maksimalt
Kabelgennemføring ja
Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Bredde 40 mm
Dybde 100 mm
Højde 200 mm
Materiale stålplade
Tykkelse materiale 1 mm
Vægt 1,2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928010 200
EAN/GTIN 4062406112226
Producentnummer 928010 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af robust pladestål. Barrierefri arbejdsflade, da den er monteret uden knudeblik. Ophængsslidser i intervaller på 50 mm på forsiden samt gevindbøsninger på for- og indersiden til fastgørelse af yderligere moduler som hulplade, hylde etc. Stolper med åbninger i siden til kabelgennemføring. Leveres parvist.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Kun egnet til medieskinne, hylde og Multifix. Mediemodul nr. 928460 kan ikke monteres.
Bærearmskonsoller og tværstivere kan ikke fastgøres.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand.
  • Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer. Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.