{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Stålrørskonstruktion | ja | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Serie | Workstation | |
| Materiale | Stål | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | grå | |
| Samlet højde min. | 700 mm | |
| Samlet højde maks. | 1.000 mm | |
| Højdeindstilling, trinløs | ja | |
| Type højdejustering | Elektrisk | |
| Bredde, plade | 1.100 mm | |
| Dybde, plade | 1.000 mm | |
| Tykkelse, plade | 40 mm | |
| Materiale, plade | Eluplan | |
| Form, plade | hjørneplade | |
| Belægning, plade | Eluplan | |
| Belægning, antistatisk | ja | |
| Overflade, plade | ikke lysægte; meget slidstærk; middelhård | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Produkttype | arbejdsbord | |
| Højdejustering | ja | |
| Totalbredde | 1.100 mm | |
| Bæreevne, maks. | 100 kg | |
| Bæreevne fordelt over hele fladen | 100 kg | |
| Højdekompensation maks. | 25 mm | |
| Vægt | 65 kg | |
| Korpus | nej | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 920080 | |
| EAN/GTIN | 4045197169068 | |
| Producentnummer | 920080 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |