Hjørnearbejdsplads til arbejdsstationen eLevel, med 1 løftesøjle, med Eterlux-plade, lys

Art.-nr.: 920081
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 700-1000
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 100
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads 700-1000 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 100 kg
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 40 mm
Højdeudligning 25 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 700 mm - 1.000 mm
Bredde 1.100 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 1.000 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Materiale, bordplade ST-trækerne med Eterlux-belægning
Belægning, bordplade Eterlux (melamin / fenolharpiks)
Overflade, bordplade Meget ridse- og varmebestandig belægning
Farve overflade arbejdsplade lysegrå
Vægt 65 kg
Produkttype Hjørnearbejdsplads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920081
EAN/GTIN 4045197719751
Producentnummer 920081
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnearbejdsplads med 40 mm tyk bordplade og 1 løftesøjle. Elektrisk trinløs højdeindstilling. Kun i kombination med 2 arbejdsstationer eLevel. Styringen programmeres på 5 løfteenheder.

Lakering:

Fodstykke musegrå RAL 7005, kan ikke konfigureres. Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres. Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, ikke konfigureres.