Hjørnearbejdsplads til arbejdsstationen eLevel, med 2 løftesøjler, med mørkegrå Eluplan-plade

Art.-nr.: 920085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, grå Antracitgrå
Serie Workstation
Materiale stålplade
Energiforsyning med kabel
Farve grå
Samlet højde min. 700 mm
Samlet højde maks. 1.000 mm
Højdeindstilling, trinløs ja
Type højdejustering Elektrisk
Bredde, plade 1.000 mm
Dybde, plade 1.000 mm
Tykkelse, plade 40 mm
Materiale, plade Eluplan
Form, plade hjørneplade
Belægning, plade Eluplan
Belægning, antistatisk ja
Overflade, plade ikke lysægte; meget slidstærk; middelhård
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal hjul/ruller 4 stk.
Produkttype arbejdsbord
Højdejustering ja
Totalbredde 1.100 mm
Bæreevne, maks. 150 kg
Bæreevne fordelt over hele fladen 150 kg
Højdekompensation maks. 25 mm
Vægt 77 kg
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920085
EAN/GTIN 4045197719744
Producentnummer 920085
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnearbejdsplads med 40 mm tyk bordplade og 2 løftesøjler. Elektrisk trinløs højdeindstilling. Kun i kombination med 1 Workstation eLevel. Styringen programmeres på 4 løfteenheder.

Lakering:

Fodstykke musegrå RAL 7005, kan ikke konfigureres. Løftesøjle eloxeret aluminium, kan ikke konfigureres. Side- og bagvæg lysegrå RAL 7035 pulverlakeret, ikke konfigureres.