Sikkerhedskniv SECUNORM 610 XDR med 1 klinge, Type: 2

Art.-nr.: 842099 2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
391 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SECUNORM
Farve blå; sølvfarvet
Rustfrit ja
Produkttype knive
Egenskaber kan betjenes med én hånd; klinge, låsbar; klinge, udskiftelig; metaldetekterbar; med klingebeskyttelse
Materiale, klinge stål
Skæredybde 32 mm
Type, klinge Trapezklinge
Klinge, afrundet ja
Skærekanter 1-dobbelt brugbar
Sikkerhedsklasse høj sikkerhed
Sikkerhedsteknologi automatisk klingetilbagetrækning
Materiale, greb aluminium
Klinger i grebet nej
Længde i alt 158 mm; 158 mm
Vægt 139 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842099 2
EAN/GTIN 4002632804229
Producentnummer 610001.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med 32 mm skæredybde og automatisk klingetilbageføring. Umalet aluminiumsgreb med praktisk øje til sikker fastgørelse og åben konstruktion for optimal funktion - selv i tilfælde af snavs. Innovativ 3-i-1-sikring, hvormed skæreværktøjet kan låses og låses op, og klingeskiftet kan påbegyndes. Med rustfri, afrundet trapezklinge. „XDR“ = eXtra Dirt Resistant.
Leveres med stor specialklinge.

Anvendelse:

Den første universelle poseåbner, der skærer effektivt og sikkert. Den kan bruges til at åbne poser af enhver art og tykkelse.