Cuţit de siguranţă SECUNORM 610 XDR cu 1 lamă, Tip: 2

Cod articol.: 842099 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip lamă Cuţit curbat
Materialul mâner aluminiu
Lungimea totală 158 mm
Adâncime de tăiere 32 mm
Greutate 139 g
Serie SECUNORM
Denumirea producătorului SECUNORM 610 XDR
Culoarea albastru; argintiu
Număr de lame 1
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă schimbabilă; Cu protecție lamă
Lamă rotunjită da
Tehnici de siguranţă Retragere automată a lamei

Identificare și clasificare

Cod articol 842099 2
EAN / GTIN 4002632804229
Număr producător 610001.02
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Execuţie:

Cuţit de siguranţă cu adâncime de tăiere de 32 mm şi retragere automată a lamei. Mâner din aluminiu nevopsit cu orificiu practic pentru fixare sigură și construcție deschisă pentru funcționare optimă - chiar și în caz de murdărie. Siguranţă inovatoare 3-în-1, cu care se poate bloca şi debloca scula de tăiat şi se poate iniţia schimbarea lamei. Cu lamă trapezoidală din oțel inoxidabil, rotunjită. ″XDR″ = rezistență suplimentară la murdărie.
Furnizat cu o lamă mare specială.

Aplicaţie:

Primul dispozitiv universal de deschidere a pungilor care taie eficient și în siguranță. Acesta poate fi folosit pentru a deschide saci de orice fel și grosime.