Cutter de sécurité SECUNORM 610 XDR à 1 lame, Type: 2

Réf.: 842099 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
351 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de lame Lames crochues
Matériau poignée aluminium
Longueur totale 158 mm
Profondeur de coupe 32 mm
Poids 139 g
Série SECUNORM
Référence fabricant SECUNORM 610 XDR
Couleur bleu; argent
Nombre de lames 1
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame interchangeable; avec protège-lame
Lame arrondie oui
Sécurité rétractation automatique de la lame

Identification et classification

Référence article 842099 2
EAN / GTIN 4002632804229
Réf. fabricant 610001.02
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 32 mm et rétraction automatique de la lame. Poignée en aluminium non peint avec œillet pratique pour une fixation sûre et construction ouverte pour un fonctionnement optimal, même en cas de salissures. Sécurité 3 en 1 novatrice, permettant de verrouiller et de déverrouiller l’outil de coupe ainsi que d’entamer le changement de lame. Avec lame trapézoïdale arrondi en acier inoxydable. “XDR” = eXtra Dirt Resistant.
Grande lame spéciale fournie.

Utilisation:

Le premier ouvre-sac universel qui coupe efficacement et en toute sécurité. Il peut être utilisé pour ouvrir des sacs de tous types et de toutes épaisseurs.