Saugus peilis SECUNORM 610 XDR su 1 geležte, Tipas: 2

Prekės Nr.: 842099 2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SECUNORM
Spalva mėlyna; sidabro spalvos
Nerūdijančios taip
Produkto rūšis peilis
Savybės valdom. viena ranka; fiksuojama geležtė; keičiama geležtė; aptinkam. metalo detektoriumi; su ašmenų apsauga
Geležtės medžiaga plienas
Pjūvio gylis 32 mm
Geležtės rūšis Trapecinė geležtė
Geležtės suapvalintos taip
Pjovimo briaunos naudojamas 1 kartus
Apsaugos klasė didelis saugumas
Saugos technika automatinis geležtės įtraukimas
Rankenos medžiaga aliuminis
Geležtės rankenoje ne
Visas ilgis 158 mm; 158 mm
Svoris 139 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 842099 2
EAN / GTIN 4002632804229
Gamintojo numeris 610001.02
Gamintojas / atsakingas asmuo Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Germany, www.martor.de

Aprašymas

Modelis:

Saugus peilis, pjovimo gylis 32 mm, automatinis geležtės įtraukimas. Nedažyta aliuminio rankena su praktine kilpa, skirta saugiam tvirtinimui ir atvirai konstrukcijai optimaliam veikimui - net ir nešvarumų atveju. Naujoviškas saugiklis „trys viename“, kuriuo galima pjovimo įrankį užblokuoti ir atblokuoti bei pakeisti geležtes (atsarginė geležtė Nr. 842097). Su nerūdijančio plieno apvalintais trapecinė geležtė. ″XDR″ = atsparus purvui.
Pristatymas su didele specialia geležte.

Paskirtis:

Pirmasis universalus maišelių atidarytuvas, kuris efektyviai ir saugiai pjauna. Jis gali būti naudojamas bet kokio tipo ir storio maišams atidaryti.