Sikkerhedskniv SECUNORM 300 med 1 klinge, Type: 1

Art.-nr.: 842094 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
622 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SECUNORM
Længde 140 mm
Antal klinger 1
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842094 1
EAN/GTIN 4002632801709
Producentnummer 30000110.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med 17 mm skæredybde og automatisk klingetilbageføring. Ergonomisk, let greb med skyder på begge sider inkl. skridsikkert Soft-Grip til højre- og venstrehåndede. Sikkert og enkelt klingeskift (reserveklinge nr. 842097 str. 10 eller keramikklinge 842098 str. 2C); klingen kan anvendes 2 gange.

Anvendelse:

Ideel til sikker og problemfri skæring af op til 2-lags-pap, folie, kunststofbånd, tape, sækkemateriale og meget mere.

Reservedel:

Ersatzklinge Nr. 842097 Gr. 10 oder Keramikklinge 842098 Gr. 2C.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter