{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de hoja | Hoja en forma de gancho | |
| Material mango | aluminio | |
| Longitud total | 158 mm | |
| Profundidad de corte | 32 mm | |
| Peso | 139 g | |
| Serie | SECUNORM | |
| Denominación del fabricante | SECUNORM 610 XDR | |
| Color | azul; plateado | |
| Número de hojas | 1 | |
| Tipo de producto | Cuchillo | |
| Características | Hoja intercambiable; Con protección para la hoja | |
| Cuchilla redondeada | sí | |
| Tecnología de seguridad | Retirada automática de la hoja |
| Número de artículo | 842099 2 | |
| EAN / GTIN | 4002632804229 | |
| Número del fabricante | 610001.02 | |
| Fabricante/responsable | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |